Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene Set / Fachboden 1300x600 schräg/schräg 100kg Seit.Führung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-14699
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0830-0031
EAN/GTIN:
     4250692921022
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
hinten und vorne schräg, bestehend aus 2 Fachböden, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
18.17 kg
EAN:
4250692921022
Breite:
1300 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0830-0031
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.