| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C0595-0055 Herst.-Nr.: C0595-0055 EAN/GTIN: 4250692934527 |
| |
|
| | |
| , Feldlast: 8520 kg, als Service für unsere Kunden: verschraubte Ausführung, komplett montiert, aus verzinktem Bandstahl höchster Güte, Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm, bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben, werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützrahmen sind im Lieferumfang enthalten, 1100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- oder Quereinlagerung von Europaletten Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 30.96 kg | EAN: | 4250692934527 | Höhe: | 3500 mm | Material: | verzinkt | AX2012_ID: | C0595-0055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 236,58* | € 290,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 236,84* | € 290,61* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,55* | € 291,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,39* | € 293,26* | | | | Lager 618 | 67 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,92* | € 382,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|