Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0055Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0055Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0055
Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0055Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0055
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0595-0055
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0595-0055
EAN/GTIN:
     4250692934527
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
palettenregal ständerrahmen
  • Höhe: 3500 mm
  • Rahmenhöhe: 3500 mm
  • Rahmentiefe: 1100 mm
  • Tiefe: 1100 mm
  • Feldlast: 9175 kg
  • Material: verzinkt
  • Stützentyp: P2
  • vormontiert: Ja
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Ständerrahmen Palettenregalständerrahmen Ständerrahmen für Palettenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 235,44*
€ 291,00*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 236,99*
€ 291,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,34*
€ 292,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,81*
€ 293,76*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,14*
€ 381,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22830
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.