Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Ebene 1800x1100 2-teilig MW 79x106 1500kg vz Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-40511
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     40511
EAN/GTIN:
     4250692921084
Suchbegriffe:
Drahteinbauteile
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
die kostengünstige Alternative zu Gitterrostböden, wasser- und luftdurchlässig, erfüllen die Brandschutzanforderungen in Ihrem Lager - Wasserdurchlässigkeit größer 70 %, ideal zur Lagerung und Kommissionierung von Kartons und Behältern, keine scharfen Kanten, die die Kartons beschädigen und den Kommissioniervorgang verlangsamen, leichte Montage durch einfaches Auflegen der Gitter auf die Längstraversen, inklusive angeschweißter Unterzüge, BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
15.00 kg
Länge:
1800 mm
EAN:
4250692921084
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
40511
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 175,38*
€ 218,14*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,92*
€ 218,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 218,21*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 218,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,29*
€ 218,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0731-0004
ab € 44,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0360-0006
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.