Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auflagepaneel / 297x1107 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18993
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0731-0004
EAN/GTIN:
     4250692905916
Suchbegriffe:
Palettenregal
Palettenregale
PRO
300 mm breit, nachrüstbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.42 kg
EAN:
4250692905916
Breite:
297 mm
Länge:
1107 mm
AX2012_ID:
C0731-0004
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.