| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y869282 Herst.-Nr.: 453503 EAN/GTIN: 4045914535039 |
| |
|
| | |
| Die Warnweste entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN ISO 20471:2013. Features: ISO 20471 Mit Klettverschluss Hinweise: In vielen EU Ländern wie z.B. Deutschland, Belgien, Finnland, Italien, Kroatien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Ungarn und Tschechien ist das Mitführen von Warnwesten in Fahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben und/oder das Tragen einer Warnweste im Falle einer Panne oder Unfalls zum Teil für alle Insassen Pflicht. Für Motorradfahrer sind sie teilweise nur empfohlen und nicht verpflichtend vorgeschrieben. Weitere Informationen: | | Anwendungsempfehlung: | Erwachsene | Größe: | XL | EN Norm: | EN 471 | Herstellerfarbe: | Leucht-Orange + Silber (reflektierend) | Produkt-Art: | Warnweste | Zulassungen, Normen: | EN 471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, IWH, Warn |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,13* | € 4,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 5,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,64* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,25* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|