Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOFIRE FA-2017FE 2017FE Feuerschutzbox feuergeschützt, wasserdicht Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y852342
Hersteller:
     NOFIRE
Herst.-Nr.:
     FA-2017FE
EAN/GTIN:
     4260663620144
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
Dokumentenbox
Die NOFIRE 2017FE Dokumentenbox, baugleich mit der First Alert Dokumentenbox 2017FE, schützt Dokumente, Medien und Wertgegenstände zuverlässig gegen Feuer und Wasser. Sie ist bei einer Temperatur bis zu 860° C mindestens 30 Minuten lang widerstandsfähig, somit sind Ihre Wertgegenstände im Brandfall sicher gelagert. Auch Wasser kann der Dokumentenbox nichts anhaben, denn selbst bei komplettem Eintauchen bleibt sie wasserdicht. Die Dokumentenbox umfasst einen Inhalt von 5,5 Litern, indem auch Dokumente in A4 Größe Platz haben. Sie ist sicher mit einem Klammerverschluss verschlossen, zu welchem 2 Schlüssel gehören, mit denen sich die Box abschließen lässt. Ein praktischer Tragegriff ermöglicht einen komfortablen Transport.

Bitte durch regelmäßiges Öffnen der Box eine ausreichende Belüftung schaffen, um einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im luftdichten Innenraum vorzubeugen.
Features:
Widerstandsfähig bis 840° C - mindestens 30 Minuten
Wasserdicht auch bei komplettem Eintauchen
Sichere Medienaufbewahrung
Lieferumfang:
2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
324 mm
Höhe:
146 mm
Breite:
410 mm
Innenmaß Tiefe:
218 mm
Innenmaß Höhe:
74 mm
Innenmaß Breite:
336 mm
Gewicht:
8.6 kg
Feuerschutz (max.):
30 min
Volumen:
5.5 l
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Innenmaß (B x H x T):
336 x 74 x 218 mm
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuergeschützt + wasserdicht
Produkt-Art:
Feuerschutzbox
Weitere Suchbegriffe: Sammelbox, dokumentenbox a4, dokumentenbox, NOFIRE, 2017FE, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,16*
€ 51,36*
€ 6,78*
ab € 37,92*
€ 51,37*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 59,85*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 110,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.