Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y851482 Herst.-Nr.: 8230525 EAN/GTIN: 4002390082594 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte MAULstudy - Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis. Features: Flexibel in alle Richtungen einstellbar Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Sockel: | E27 | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Betriebsspannung: | 230 V | Zuleitungslänge: | 1.8 m | Herstellerfarbe: | Rot | Drehbereich max.: | 330 ° | Produkt-Art: | Klemmleuchte | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27 maul, led hochvolt reflektorlampe, led hochvolt reflektorlampe e27, Maul, MAULstudy, Tischlicht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 21,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,83* | € 24,13* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,17* | € 24,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,70* | € 26,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,29* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|