Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MAULstudy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8230525
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230525
EAN/GTIN:
     4002390082594
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
  • Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis
  • Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar
  • Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
  • Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27) MAUL Art.-Nr. 829 12 05
  • Reflektor für optimale Lichtausnutzung
  • Stabiler Klemmfuß
  • Fuß:KlemmfußMaterial:Kopf: Metall - Arm: Metall - Klemmfuß: MetallMaße:Höhe: 44 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Klemmweite: 0 - 5,5 cmBewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Drehbar, NeigbarPosition Schalter:Kabel
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Tischleuchte MAULstudy
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibel in alle Richtungen einstellbar. Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Klemmfuß mit Klemmweite bis 5,5 cm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
rot
Ausführung des Leuchtmittels:
exklusive
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
E27
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
35
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,8
Armlänge unten:
35
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
360
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
130
Anzahl der Leuchtmittel:
0
Herstellerprodukttyp:
MAULstudy, exkl. Leuchtmittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
44
max. zulässige Leistung:
10
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.