Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULstudy 8230525 Klemmleuchte E27 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362476-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230525
EAN/GTIN:
     4002390082594
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Maul MAULstudy 8230525 Klemmleuchte E27 Rot

Tischleuchte MAULstudy, exkl. Leuchtmittel

Flexibel in alle Richtungen einstellbar
Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel

Tischleuchte MAULstudy - Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis.

Ausstattung:
Geeignet für 10 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27), (MAUL Art.-Nr. 829 10 05), 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
Arm und Leuchtenkopf aus Metall, um 330° drehbar und 120° neigbar
Reflektor für optimale Lichtausnutzung
Stabiler Klemmfuß (Klemmweite bis 5,5 cm)
An- und Ausschalter am Kabel, Kabellänge ca. 1,8 m
Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B
Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Drehbereich max.: 330 ° · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtmittel enthalten: Nein · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Armlänge unten und oben: jeweils 35 cm
Höhe in normaler Arbeitsstellung: 51 cm
Leuchtenkopf: Ø 17 cm · Zuleitungslänge: 1.8 m

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Maul
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Zuleitungslänge:
1.8 m
Drehbereich max.:
330 °
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,82*
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 24,13*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 17,17*
€ 24,13*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 26,52*
€ 5,50*
ab € 19,29*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.