| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y848432 Herst.-Nr.: 23 C 70 SB EAN/GTIN: 4003482399019 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Rundbügel-Schloss 23 C 70 ist ein echter Allrounder für den Einsatz drinnen wie draußen. Der Korpus des Schlosses besteht aus rostfreiem Edelstahl, der Bügel ist verchromt. Um Kratzer und Schrammen zu vermeiden, verfügt das Schloss Circle 23 über einen Stoßschutz aus Gummi. Die 4-stellige Zahlenkombination ist individuell einstellbar. Features: Korpus aus rostfreiem Edelstahl Verchromter Bügel Individuelle Zahlenkombination möglich (4-stellig) 10.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten Optimaler Korrosionsschutz Gummistoßschutz zum Schutz vor Kratzern Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Rundbügel-Schloss Circle 23 C 70 Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Material: | Edelstahl | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, vorhangschloss burgwächter edelstahl, bügelschloss burgwächter, bügelschloss edelstahl, Burg Wächter, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,88* | € 16,26* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,13* | € 17,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,66* | € 17,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,65* | € 17,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,70* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|