| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y848092 Herst.-Nr.: MONEY 5012 blue EAN/GTIN: 4003482401002 |
| |
|
| | |
| Die Geldkassette Money wird zur Spardose Für kleine und große Sparer bietet die handliche Geldkassette Money 5012 einen Einwurfschlitz für Hartgeld. So wird die Geldkassette zur Spardose. Die Money 5012 ist in drei Farben erhältlich. Damit Sie die Kassette auch bei Verlust des Schlüssels öffnen können, liegt jedem Money Modell ein zweiter Schlüssel bei. Features: Kleine Geldkassette mit Sparschlitz Mit Hartgeldeinsatz Mit einliegendem Griff Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5012 mit Einwurfschlitz, Hartgeldeinsatz, 2 Schlüssel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 95 mm | Höhe: | 60 mm | Farbe: | blau | Breite: | 125 mm | Münzfächer: | 6 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Geldkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,50* | € 10,85* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,74* | € 10,87* | | | | | 23 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 11,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,08* | € 11,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,36* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|