Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER MONEY 5012 BLUE Geldkassette B.125xH.60xT.95 mm blau Stahl lackier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER MONEY 5012 BLUE Geldkassette B.125xH.60xT.95 mm blau Stahl lackier
BURG-WÄCHTER MONEY 5012 BLUE Geldkassette B.125xH.60xT.95 mm blau Stahl lackier
BURG-WÄCHTER MONEY 5012 BLUE Geldkassette B.125xH.60xT.95 mm blau Stahl lackier
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454608
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MONEY 5012 blue
EAN/GTIN:
     4003482401002
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
BURG-WÄCHTER MONEY 5012 BLUE Geldkassette B.125xH.60xT.95 mm blau Stahl lackier in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und Hartgeldeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert
Weitere Informationen:
eClassID:
24292902
HerstellerNr:
MONEY 5012 blue
Werksnummer:
8000753347
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,395000
Gewicht brutto Kg:
0,395000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
B.125xH.60xT.95 mm
Produktart:
Geldkassette
Ausfuehrung:
blau Stahl lackiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 11,35*
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,14*
€ 11,40*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.