Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y81017 Herst.-Nr.: SU180A EAN/GTIN: 8806085031883 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | CLT-K506S | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 2000 Seiten | max. Reichweite: | 2000 Seiten | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLT-K506S;CLTK506S;CLT K 506 S;CLT K 506;K506;K506S;Samsung Toner 506;Samsung 506 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | CLP-680;CLP-680DW;CLP-680ND;CLX-6260ND;CLX-6260FD;CLX-6260FR;CLX-6260FW;CLP680;CLP680DW;CL |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -680; CLP -680 DW; CLP -680 DW Premium Line; CLP -680 ND; CLP -680 ND Premium Line; CLP -680 Series; CLX -6260 FD; CLX -6260 FD Premium Line; CLX -6260 FR; CLX -6260 FR Premium Line; CLX -6260 FW; CLX -6260 FW Premium Line; CLX -6260 ND; CLX -6260 ND Premium Line; CLX -6260 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner, Samsung, CLT-K506S, CLT-K506S/ELS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,78* | € 82,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 62,79* | € 82,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,46* | € 90,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|