Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso XC10000 Powerbank 10000 mAh LiPo USB-A, USB-C® Schwarz Statusanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y778832
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7314530
EAN/GTIN:
     4034303030125
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
USB Anschlusskabel
Praktischer Zusatzakku im ansprechenden Design!
Die Intenso Powerbank XC10000 ist ihr zuverlässiger Begleiter, wenn der Akku Ihres Smartphones unterwegs schlapp macht. Mit einer Kapazität von 10000 mAh eignet sich die Powerbank optimal, um Ihr Smartphone, Tablet oder andere akkubetriebene Geräte unterwegs wieder mit Energie zu versorgen. Mit einen USB-C® und USB Ausgang ermöglicht sie das parallele Aufladen von sogar zwei Geräten. Mit einer Ausgangsladung von insgesamt 3000 mA werden Ihre Geräte im Handumdrehen wieder aufgeladen und sind schnell wieder einsatzbereit.
Features:
USB-C®- und USB-Ausgang
USB-C®-Stecker mit ausklappbaren Kabel
Kompakt und leicht
Lithium-Polymer-Technologie
Lieferumfang:
XS10000 · USB- auf USB-C®-Ladekabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
102 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
65 mm
Gewicht:
210 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
LiPo
Powerbank-Besonderheiten:
Statusanzeige
Ausgänge:
USB + USB-C® Buchse + USB-C® Stecker
Kapazität:
10000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestrom (max.):
3000 mA
Anschluss:
USB-A + USB-C®
Betriebsspannung:
5 V über USB
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04034303030125, Intenso, XC10000, Notstrompack
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 13,85*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 9,94*
€ 13,86*
1 Tag
783
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,39*
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,91*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7314532
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.