Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic CIA-40WIFI 2.0 Stereo-Verstärker 2x25W Schwarz AirPlay, DLNA, Internetradio, USB, WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y771482
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13072202
EAN/GTIN:
     4026397653731
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Multiroom Streaming Verstärkersystem
Mit dem CIA-40WIFI streamen und verstärken Sie ihre Lieblingsmusik überall im Haus.

DLNA-STANDARD
Der CIA-40WIFI erfüllt den DLNA-Standard und streamt zudem Amazon Music, Apple Music, YouTube und andere Musikquellen über AirPlay. Sie können sogar Ihre analogen Geräte wie Plattenspieler, Stereoanlagen oder MP3-Player anschließen und dank Multiroom-Funktion in alle Räume übertragen. Ein USB-Anschluss erlaubt die direkte Verbindung mit USB-Sticks oder anderen Speichergeräten. Der CIA-40WIFI bietet Ihnen die ultimative Flexibilität beim Streaming Ihrer Audioquellen.

KABELLOSES STREAMING-WUNDER
Der CIA-40WIFI ist das Streaming-Wunder von Omnitronic. Das kabellose Multiroom-System bringt Musikstreaming von Ihrem bevorzugten Musikdienst - wie Spotify, Tidal und Napster - auf bereits vorhandene Lautsprecher. Mit mehreren Geräten in verschiedenen Räumen hören Sie Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus.

EINFACHE BEDIENUNG
Steuern Sie alles mühelos von Ihrem Smartphone und Tablet aus mit der kostenlosen 4STREAM App für iOS und Android.

ERSTKLASSIGER HIFI-KLANG
Der integrierte 2 x 25 Watt Verstärker der Klasse D liefert perfekten HiFi-Klang für Ihre Lautsprecher. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie Standlautsprecher, Einbaulautsprecher oder Deckenlautsprecher einsetzen - Sie können beliebige niederohmige Lautsprechertypen mit den vorhandenen Anschlussbuchsen verbinden. Auch Aktivboxen sind kompatibel und können über den Line-Ausgang angeschlossen werden.

DIREKTE STEUERUNG
Verwenden Sie die Bedientasten, um Ihre Musikauswahl, Lautstärke und Wiedergabe direkt zu steuern. Für Internetradio besonders praktisch: 6 Stationsspeicher für Ihre Lieblingssender. Der CIA-40WIFI startet automatisch mit der zuletzt gewählten Musikquelle. Das bedeutet, dass das zuletzt gespielte Album, die Wiedergabeliste oder der Radiosender einfach fortgesetzt wird, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.

SCHNELLE INTEGRATION
Der CIA-40WIFI kann mit der WPS-Technologie innerhalb von wenigen Sekunden in Ihr Netzwerk integriert werden. Zudem bietet er eine Ethernet-Buchse für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Das widerstandsfähige Metallgehäuse besitzt Montageleisten für die vereinfachte Wandmontage und misst eine Größe von 14 x 22 x 11 cm. Im Lieferumfang befindet sich eine deutsche Bedienungsanleitung, das Netzteil und eine WLAN-Antenne.
Features:
Kabelloser Musikgenuss in HiFi-Qualität von Ihrem Smartphone, Tablet, PC und Mac
Empfängt Audiosignale über WLAN und überträgt sie an bereits vorhandene Lautsprecher
WLAN-Standard IEEE 802.11g/b/n
Multiroom-Funktion ermöglicht die synchrone Beschallung von mehreren Räumen
Einfache Fernbedienung mit der 4STREAM-App (gratis für iOS und Android)
WPS-Funktion zur einfachen Integration in das Heimnetzwerk innerhalb von wenigen Sekunden
Unterstützt Streaming über AirPlay von allen Apple iOS-Geräten
Unterstützt Streaming über DLNA von Android, Windows und anderen DLNA-fähigen Geräten
Unterstützt Streaming über UPnP von allen NAS-Laufwerken
Unterstützt TuneIn mit einer riesigen Auswahl an Internet-Radiosendern aus aller Welt
Unterstützt beliebte Online-Musikdienste wie Spotify, Tidal, Napster und weitere
Streamt YouTube, Amazon Music, Apple Music und andere Musikquellen über AirPlay
Streamt lokal gespeicherte Musik auch ohne Internetverbi
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
80 g
Anzahl USB:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB + RJ45
Schnittstellen (Ausgang):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + USB + Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a)
HiFi-Baustein-Besonderheiten:
AirPlay + DLNA + Internetradio + USB + WLAN
Ausgangsleistung je Kanal:
25 W
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Stereo Verstärker, omnitronic stereo verstärker, smarthome radio, Omnitronic, CIA-40WIFI, Receiver, AV-Receiver
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 107,02*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 107,04*
€ 3,50*
ab € 100,00*
€ 124,79*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 202,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,70*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.