Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC CIA-40WIFI WLAN Multiroom Streaming Verstärkersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913072202
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13072202
EAN/GTIN:
     4026397653731
Suchbegriffe:
Internetradios
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Stereo Verstärker
OMNITRONIC CIA-40WIFI WLAN Multiroom Streaming Verstärkersystem

Streamt und verstärkt Ihre Lieblingsmusik überall im HausDer CIA-40WIFI ist das neue Streaming-Wunder von Omnitronic. Das kabellose Multiroom-System bringt Musikstreaming von Ihrem bevorzugten Musikdienst - wie Spotify, Tidal, Napster und TuneIn - auf bereits vorhandene Lautsprecher. Mit mehreren Geräten in verschiedenen Räumen hören Sie Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus. Steuern Sie alles mühelos von Ihrem Smartphone und Tablet aus mit der kostenlosen 4STREAM App für iOS und Android.Der CIA-40WIFI erfüllt den DLNA-Standard und streamt zudem Music, Apple Music, YouTube und andere Musikquellen über AirPlay. Sie können sogar Ihre analogen Geräte wie Plattenspieler, Stereoanlagen oder MP3-Player anschließen und dank Multiroom-Funktion in alle Räume übertragen. Ein USB-Anschluss erlaubt die direkte Verbindung mit USB-Sticks oder anderen Speichergeräten. Der CIA-40WIFI bietet Ihnen die ultimative Flexibilität beim Streaming Ihrer Audioquellen.Der integrierte 2 x 25 Watt Verstärker der Klasse D liefert perfekten HiFi-Klang für Ihre Lautsprecher. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie Standlautsprecher, Einbaulautsprecher oder Deckenlautsprecher einsetzen - Sie können beliebige niederohmige Lautsprechertypen mit den vorhandenen Anschlussbuchsen verbinden. Auch Aktivboxen sind kompatibel und können über den Line-Ausgang angeschlossen werden.Verwenden Sie die Bedientasten, um Ihre Musikauswahl, Lautstärke und Wiedergabe direkt zu steuern. Für Internetradio besonders praktisch: 6 Stationsspeicher für Ihre Lieblingssender. Der CIA-40WIFI startet automatisch mit der zuletzt gewählten Musikquelle. Das bedeutet, dass das zuletzt gespielte Album, die Wiedergabeliste oder der Radiosender einfach fortgesetzt wird, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.Der CIA-40WIFI kann mit der WPS-Technologie innerhalb von wenigen Sekunden in Ihr Netzwerk integriert werden. Zudem bietet er eine Ethernet-Buchse für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Das widerstandsfähige Metallgehäuse besitzt Montageleisten für die vereinfachte Wandmontage und misst eine Größe von 14 x 22 x 11 cm. Im Lieferumfang befindet sich eine deutsche Bedienungsanleitung, das Netzteil und eine WLAN-Antenne.
Kabelloser Musikgenuss in HiFi-Qualität von Ihrem Smartphone, Tablet, PC und Mac
Empfängt Audiosignale über WLAN und überträgt sie an bereits vorhandene Lautsprecher
WLAN-Standard IEEE 802.11g/b/n
Multiroom-Funktion ermöglicht die synchrone Beschallung von mehreren Räumen
Einfache Fernbedienung mit der 4STREAM-App (gratis für iOS und Android)
WPS-Funktion zur einfachen Integration in das Heimnetzwerk innerhalb von wenigen Sekunden
Unterstützt Streaming über AirPlay von allen Apple iOS-Geräten
Unterstützt Streaming über DLNA von Android, Windows und anderen DLNA-fähigen Geräten
Unterstützt Streaming über UPnP von allen NAS-Laufwerken
Unterstützt TuneIn mit einer riesigen Auswahl an Internet-Radiosendern aus aller Welt
Unterstützt beliebte Online-Musikdienste wie Spotify, Tidal, Napster, Music und weitere
Streamt YouTube, Music, Apple Music und andere Musikquellen über AirPlay
Streamt lokal gespeicherte Musik auch ohne Internetverbindung
Unterstützt alle beliebten Audioformate einschließlich verlustfreien: MP3, WMA, AAC/AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV
6 Presettasten für den schnellen Zugriff auf Radiostationen
6 Tasten zur direkten Musiksteuerung (Audioquelle, Wiedergabe/Pause, Lautstärke, Titelauswahl)
USB-Anschluss für Speichergeräte und tragbare Player
3,5-mm-AUX-Eingang für analoge Audioquellen wie Plattenspieler, Stereoanlagen oder MP3-Player
RJ45-Buchse für den Netzwerkanschluss per Kabel
Lautsprecheranschluss (4-8 Ohm) über Schraub-Steckklemmen
Cinch-Ausgang zum Anschluss an Stereoanlagen oder Aktivlautsprecher
Statusanzeigen
Stabiles, kompaktes Metallgehäuse mit Montageleisten
Ansteuerbar über Netzwerkkabel; 4STREAM App; W-Lan
Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
18 V DC 2,5 A
Pinbelegung:Innen + außen -
Gesamtanschlusswert:Max. 50 W
Ausgangsleistung:25 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Anzahl der Kanäle:2
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>80 dB
Klirrfaktor:<0,04 % bei 1 kHz
WLAN:Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Ansteuerung:Netzwerkkabel; 4STREAM App; W-Lan
Schaltung:Class D
Steuerelemente:Navigationstasten
Status LED:Signal, Kanalquelle
Anschlüsse:Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion
Line über 1 x USB A (W) Einbauversion
Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Musikformat:MP3, WMA; AAC/AAC+, ALAC; FLAC, APE; WAV
Unterstütze AV-Protokolle:DLNA, UPnP, AirPlay, Spotify Connect, QPlay
Frequenzband:2,4 GHz
USB-Anschluss:Typ A
Material:Metall
Farbe:Schwarz
PC connect:Über RJ-45 (W) Einbauversion
Maße:Breite: 23 cm
Tiefe: 14 cm
Höhe: 11 cm
Gewicht:800 g

Weitere Suchbegriffe: omnitronic stereo verstärker, smarthome radio, OMNITRONIC, CIA-40WIFI, WLAN, Multiroom, Streaming
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 109,58*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 109,59*
€ 3,50*
ab € 105,09*
€ 130,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 167,05*
€ 201,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,01*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,48*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,71*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.