Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shredcat 8250 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 4 x 40mm P-4 Vernichtet auch Heftklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y771392
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82509111
EAN/GTIN:
     4019364500985
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter für Datenschutz am Arbeitsplatz. Über den Mehrfunktionsschalter für Auto-EcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts lässt sich das Gerät einfach bedienen. Auto Start und Stopp. Ausgestattet mit einem laufruhigen, starken 140-Watt-Motor für eine hohe Blattleistung. 220 mm Arbeitsbreite. Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik, wenn das Geräteteil vom Behälter abgenommen wird. Maße: H 440 mm x B 330 mm x T 195 mm. Gewicht: 5,5 kg. 4 x 40 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe P-4. Blattleistung: 10 Blatt DIN A4, 70 g/qm Papier
Features:
Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts; Betriebsanzeige über LED; Auto Start und Stopp; Automatischer Nullstrom-
Verbrauch im EcoMode; Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige; Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter; Abschaltautomatik für sicheres Entleeren
Lieferumfang:
inkl. Betriebsanleitung
Hinweise:
DSVG-sicher
Weitere Informationen:
Tiefe:
195 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Schnittbreite (max.):
220 mm
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 123,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 123,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 123,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,65*
€ 124,98*
€ 5,95*
ab € 102,68*
€ 129,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1045111
ab € 81,65*
Ähnlich
HSM
1057121
ab € 148,35*
Ähnlich
HSM
1044121
ab € 65,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.