Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter Shredcat 8250 CC Partikelschnitt 4x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter Shredcat 8250 CC Partikelschnitt 4x40mm
Schreibtisch-Aktenvernichter Shredcat 8250 CC Partikelschnitt 4x40mm
Schreibtisch-Aktenvernichter Shredcat 8250 CC Partikelschnitt 4x40mm
Schreibtisch-Aktenvernichter Shredcat 8250 CC Partikelschnitt 4x40mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA82509111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82509111
EAN/GTIN:
     4019364500985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Schreibtisch-Aktenvernichter SHREDCAT 8250 CC Partikelschnitt 4 x 40 mm, 8 Blatt
  • Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts
  • Betriebsanzeige über LED
  • Auto Start und Stopp
  • Automatischer Nullstrom- Verbrauch im EcoMode
  • Leiser und starker Motor
  • Schneidwerk mit 4 x 40 mm Partikelschnitt
  • Hohe Schnittleistung
  • Arbeitsbreite 220 mm
  • Formschöner Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige
  • Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter
  • Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Automatik
Auffangbehältervolumen:
20 l
Besonderheiten:
Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
7.0000 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
hellgrau
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Gerätegewicht:
5.5 kg
Höhe:
440 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Shredcat
Motorleistung:
140 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
40 mm
Schneidleistung:
10 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x10mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
195 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 118,60*
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 118,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 123,43*
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 123,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,20*
€ 124,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1045111
ab € 76,48*
Ähnlich
HSM
1057121
ab € 148,56*
Ähnlich
HSM
1044121
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.