Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y711602 Herst.-Nr.: 12-1907 EAN/GTIN: 0811370022550 |
| |
|
| | |
| StayGo ist ein Allround USB-C®-Hub für Connectivity auf dem Schreibtisch, aber auch geeignet für die Reise. StayGo ermöglicht die Verbindung mit allen bisherigen Ports des früheren MacBooks. Perfekt für Backup-Festplatten, SD-Cards, für externe HDMI-Displays, und vieles mehr. Das 1-Meter-Kabel ermöglicht es, den entstandenen Kabelsalat etwas effektiver zu verwalten bzw. zu verstecken (z. B. durch Anbringung unter der Tischkante). Für die Reise ist das eingebaute kurze USB-Kabel stets vorhanden. Features: Verbindet diverse Geräte mit dem MacBook am Schreibtisch oder auch unterwegs 1-Meter langes Kabel sowie zusätzliches kurzes verstaubares Kabel direkt in StayGo - für unterwegs;Lädt MacBooks über den USB-C® pass-through Ladeport;3x USB-A und jeweils 1x 4K HDMI, Ethernet, USB-C®, SD und Micro-SD Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Ausgang): | USB-A + HDMI® + LAN (10/100 MBit/s) + USB-C® + SD + microSD | Produkt-Art: | USB-C® Dockingstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |