Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y710752 Herst.-Nr.: 310535 EAN/GTIN: 4040895007544 |
| |
|
| | |
| Features: Zwei Kartenleser Slots für SD/MMC und MicroSD-Karten Zwei USB 3.0 zum Anschluss von externen Laufwerken, Eingabegeräten, und Datentransfer mit bis zu 5 Gbps abwärtskompatibel HDMI Port mit 4k UHD Support Hochwertiges Aluminium Gehäuse
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | USB-C® | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | HDMI-Buchse + USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) + SD-Karten-Slot + MicroSD-Karten-Slot | Produkt-Art: | USB-C® Dockingstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB HDMI Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, surface go docking station, dockingstation für tablet, usb-c usb hdmi adapter, Terratec, CONNECT Go1, Multiport, Multiport Dock |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,46* | € 45,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,60* | € 45,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 36,68* | € 49,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,60* | € 52,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,78* | € 61,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|