Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec USB-C® Dockingstation CONNECT C7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y710162
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     283005
EAN/GTIN:
     4040895006172
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Features:
USB-C®® ,,pass through" Port für bis zu 100 W
Geeignet zur Daten-, Videoübertragung und Stromversorgung
Micro-SD und SD-Kartenleser für alle gängigen Formate
2 USB 3.0 Ports mit 5Gbps, abwärtskompatibel, BC 1.2 Schnellaldetechnologie
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0) + USB-C® Buchse (Power
Anschluss B:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Hub, notebook docking station 100w, docking station, Terratec, CONNECT C7, Multiport, Multiport Dock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,23*
€ 52,69*
€ 6,78*
ab € 39,54*
€ 52,71*
€ 3,50*
ab € 49,68*
€ 65,52*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 50,50*
€ 66,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.