Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK UH400 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y639081
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UH400
EAN/GTIN:
     6935364091477
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der USB-Hub UH400 eignet sich ideal, um Ihren Computer um weitere USB-Ports zu erweitern.
So können Sie bis zu 4 Geräte wie USB-Datenträger, USB-Mäuse oder USB-Drucker gleichzeitig anschließen ohne Ihre Geräte ständig umstecken zu müssen.
Die USB-3.0-Ports unterstützen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s und sind somit 10-mal so schnell wie USB-2.0.

Schnelle Datentransfers
Dank seiner USB-3.0-Ports ist der UH400 10-mal so schnell wie USB-2.0.

Erweiterung Ihrer USB-Ports
Der UH400 bietet Ihnen 4 zusätzliche USB-Ports, sodass Sie die USB-Geräte an Ihrem PC nicht ständig an- und abstecken müssen.

Sicher und zuverlässig
Der UH400 verfügt über mehrere Schutzmechanismen, um Schaden an Ihren angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
Features:
Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s, 10-mal so schnell wie USB 2.0
4 Steckplätze ersparen Ihnen das ständige Umstecken Ihrer USB-Geräte
Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, MacOS X und Linux, kein Treiber erforderlich
Kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Lieferumfang:
TP-Link UH400 4-Port USB 3.0 Hub + Schnellinstallationsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
71 mm
Höhe:
17 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
71 mm
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: 06935364091477, TP-LINK
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,62*
€ 9,84*
1 Tag
165
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,93*
€ 10,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,03*
€ 10,38*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 10,40*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.