Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 5.00m Rot Flammwidrig, Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y623891
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00003A0078
EAN/GTIN:
     4018359300937
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Telegärtner gekreuztes CAT 6A Patchkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet (C6e/C7) Verbindungen.
Features:
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a
Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
AWG27
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359300937, Telegärtner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,18*
€ 11,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,22*
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 11,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 11,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,74*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.