Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Artikel-Nr.:
     C1161-100008655
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008655
EAN/GTIN:
     4018359300937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-5,0
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005186
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, kat6 5m rot, rundsteckverbinder sonstige, kat6 sftp, Patchkabel, Cross-Over, Datenkabel, Netzwerkkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.