Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5517-00-95 5517-00-95 Heftgerät Schwarz Heftleistung: 10 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y58661
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5517-00-95
EAN/GTIN:
     4002432342280
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Mini-Heftgerät, Qualität für unterwegs und hat Platz in der kleinsten Federtasche. Ideal auch für den Aktenkoffer. Mit integriertem Entklammerer. Geeignet für Heftklammern Nr. 10, Heftleistung 1 mm/10 Blatt bei 80 g/m² Papier max., Einlegetiefe 50 mm, Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
98 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt Series
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Heftgerät New NeXXt Series
Ladekapazität:
50 x No. 10
Ausführung der Heftungsart:
fest + nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
50 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. integriertem Entklammerer
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heftgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,15*
3 Tage
289
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,16*
10 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,37*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,37*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0003
ab € 0,20*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.