Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät NeXXt 55170095 max. 10Blatt Metall/Kunststoff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124046590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55170095
EAN/GTIN:
     4002432342280
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt Mini 5517
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt Mini 5517
Maße:
2,9 x 3,8 x 10 cm (B x H x T)
Heftklammertyp:
No. 10
Heftungsart:
fest/nageln
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x No. 10
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35 mm
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, leitz bürohefter, mini hefter, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
549
1
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,17*
3
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,33*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,40*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,47*
Lager 1682
1466
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0003
ab € 0,18*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.