Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5517 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5517 schwarz
Heftgerät 5517 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA043681
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55170095
EAN/GTIN:
     4002432342280
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Mini-Heftgerät, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern
  • Material: Kunststoff
  • Heftleistung: 1 mm/10 Blatt
  • Heftklammern: 50 x Nr.10
  • Einlegetiefe: 50 mm
  • GS-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern, mit integriertem Entklammerer
Bruttogewicht:
0.06 kg
Einlegetiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Mini-Heftgerät
Heftleistung:
10 Blatt
Klammernart:
Nr. 10
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,16*
3 Tage
317
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,16*
Lager 467
178
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,37*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,37*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0003
ab € 0,20*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.