Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi 57952 Packband Transparent (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y56102
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57952
EAN/GTIN:
     4042448041203
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Lösungsmittelfrei, UV-Beständig, Geruchlos
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei + UV-Beständig + Geruchlos
Typ:
57952
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1065
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,75*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,85*
1 Tag
3281
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,92*
8 Tage
49
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 1,94*
Lager 615
3
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02182* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.