Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband 57952-00000 50mmx66m transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164184000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57952-00000
EAN/GTIN:
     4042448041203
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebemasse für hohe Verschlusssicherheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Universal
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
25 µm
Gesamtdicke:
45 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
mittel
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen/Acrylat
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi packband 50mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3558
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,78*
Lager 1682
964
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 1,85*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,88*
6 Tage
48
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 1,96*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.