Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrett 2361054 Grün (B x H x T) 225 x 315 x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y486242
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361054
EAN/GTIN:
     4002390064392
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett

Features:
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten
Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen
Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich
Ideal auch für Spezial-Anwendungen: Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen
Für unterwegs: Federleicht
Modernes Design: Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster
Weitere Informationen:
Tiefe:
13 mm
Höhe:
315 mm
Farbe:
grün
Breite:
225 mm
Stärke:
2.5 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe der Klemme:
Silber
max. Klemmdicke:
8 mm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Material der Klemme:
Edelstahl
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Klemmbrett
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,98*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,15*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,23*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,23*
1 Tag
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.