Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrett 2361054 Grün (B x H x T) 225 x 315 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376837-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361054
EAN/GTIN:
     4002390064392
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Maul Klemmbrett 2361054 Grün (B x H x T) 225 x 315 x 13 mm

Maul Klemmbrett 2361054 Grün (B x H x T) 225 x 315 x 13 mm

Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten
Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen
Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich
Ideal auch für Spezial-Anwendungen: Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen
Für unterwegs: Federleicht
Modernes Design: Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster

Ausstattung:
Kräftig: Bügelklemme mit Griffmulde
Schonend: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke: 0,25 cm

Technische Daten:
Aufhängeöse vorhanden: Ja · Farbe der Klemme: Silber · Herstellerfarbe: Grün · Material: Polypropylen · Material der Klemme: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Stärke: 2.5 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · abgerundete Ecken vorhanden: Ja · max. Klemmdicke: 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 225 x 315 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Maul
Farbe der Klemme:
Silber
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Material der Klemme:
Edelstahl
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Klemmdicke:
8 mm
Stärke:
2.5 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Klemmbrett
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,98*
10 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,23*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,23*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.