Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte MAULflexx 2361054 DIN A4 hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125002662
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361054
EAN/GTIN:
     4002390064392
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Besonders strapazierfähig, da die Platte aus biegsamen 2-Schicht-Material besteht. Rückseite schwarz. Wasserunempfindlich. Ideal auch für Spezial-Anwendungen wie Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Bügelklemme mit Griffmulde.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULflexx
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULflexx
Maße:
22,5 x 31,5 cm (B x H)
Stärke:
2,5 mm
F³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
grün
Farbe der Klemme:
hellsilber
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,98*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,23*
Lager 1682
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,23*
1 Tag
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.