Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2361054 Herst.-Nr.: 2361054 EAN/GTIN: 4002390064392 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte MAULflexx
- Werkstoff: Polypropylen
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, hellsilber
- A4-Format. Auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -20 Grad bis +70 C, wasserunempfindlich
- Größe (B x H): 225 x 315 mm
- Stärke: 14 mm
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | A4-Format. Auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -20° bis +70 C, wasserunempfindlich | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.134 kg | Deckel: | nein | Farbe: | Grün | Farbe des Clips: | hellsilber | Farbname: | Grün | für Format: | A4 | Höhe: | 315 mm | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | PP (Polypropylen) | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 23610, Blockklemmer, flexx, Klemmplatte, maul, Schreibbrett |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,12* | € 2,98* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,25* | € 3,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,41* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,50* | € 4,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,62* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|