| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y46901 Herst.-Nr.: SH-200 EAN/GTIN: 4016631002524 |
| |
|
| | |
| Der spritzwassergeschützte Sicherungshalter für den Profi: Dieser extrem widerstandsarme und hochstromfähige Sicherungshalter darf in keiner High-Power-Anlage fehlen! Features: Für ANL-Sicherungen bis 200 A Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | Eingänge: | 1x 50 mm² | Ausgänge: | 1x 50 mm² | Passend für: | 200 A | Sicherungswert: | 200 A | Produkt-Art: | Car-HiFi Maxi Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sinuslive, Car Sicherungshalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,56* | € 23,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,80* | € 23,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,15* | € 38,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|