Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y453182 Herst.-Nr.: DELL-U2421E EAN/GTIN: 5397184409503 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem eleganten Dell Monitor mit RJ45, USB-C® und einer Vielzahl anderer Anschlüsse erhalten Sie eine stabile, kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren Peripheriegeräten. Der UltraSharp Monitor ist werksseitig auf 99 % sRGB kalibriert. Mit einem Delta-E-Wert unter 2,0 werden von Anfang an präzise Farben erzielt. Features: Bilddiagonale 61.2 cm (24.1 Zoll) WUXGA, 1920 x 1200 Pixel Reaktionszeit: 8 ms Energieeffizienzklasse: E (A - G) Schnittstellen: DisplayPort, HDMI®, USB-C®®, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), Kopfhörer (3.5 mm Klinke), LAN (10/100 MBit/s) Kopfhöreranschluss Lieferumfang: Anschlusskabel + Kurzanleitung. Weitere Informationen: | | Display-Art: | 60 Hz | Energieeffizienzklasse: | E | Farbe: | schwarz | Bildformat: | 16:10 | Bildfrequenz / Verbesserung: | 60 Hz | Display (Zoll): | 24.1 Zoll | Helligkeit: | 350 cd/m² | Hor. Betrachtungswinkel: | 178 ° | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Anzahl USB-C™: | 2 x | Anzahl DisplayPort: | 1 x | Anzahl HDMI®: | 1 x | Auflösung vertikal: | 1200 Pixel | Auflösung horizontal: | 1920 Pixel | Besonderheiten: | Kopfhöreranschluss | Display (cm): | 61.2 cm | Anwendungsbereich: | Büro + Home | Herstellerfarbe: | Schwarz/Silber | Anzahl 10 Gigabit-LAN: | 1 x | Display-Auflösungsmodus: | WUXGA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 24 zoll ips 16:10, dell monitore, dell monitor ultrasharp, Dell, U2421E |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 185,89* | € 207,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 190,24* | € 212,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 190,35* | € 212,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 191,88* | € 214,40* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 274,38* | € 297,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|