Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y445961 Herst.-Nr.: 58565-00001-00 EAN/GTIN: 4042448280596 |
| |
|
| | |
| Mit dem extra starken Montageband tesa Powerbond® können Sie den Bohrer im Schrank lassen und verursachen keine Schäden am Untergrund. Die Kombination aus hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit und bewährter tesa®-Klebetechnologie sorgt dafür, dass Sie das Montageband problemlos in verschiedenen Bereichen verwenden können, auch im Badezimmer. Das Montageband ist leicht zu handhaben und hält die Objekte sicher und dauerhaft an der Wand, getreu des Mottos „Besser Kleben statt Bohren“. Das Montageband ist für einen dauerhaften Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebestreifen und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen! Features: Klebt beidseitig extra stark Lässt sich individuell zuschneiden Feuchtigkeitsbeständig und fürs Bad geeignet Hält bei flachen Objekten bis 4 mm Tiefe auf Kacheln, lackiertem Holz und den meisten Kunststoffen (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen) Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5 m | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Feuchtigkeitsbeständig | Serie: | tesa® Powerbond | Typ: | UNIVERSAL | Trägermaterial: | PE-Schaum | Dicke: | 1.15 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Montageband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,42* | € 4,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,21* | € 4,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,23* | € 4,73* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,44* | € 5,02* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 2,29334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|