Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink INSPIRE K9 Midi-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y429292
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     INSPIRE K9
EAN/GTIN:
     5999094004030
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Stylischer Midi-Tower Case für Mainboards bis ATX
Seitenteil aus Tempered Glass
Features:
Stylischer Midi-Tower Case für Mainboards bis ATX
Seitenteil aus Tempered Glass
Vorderseite und Netzteilabdeckung mit digital adressierbarem RGB-LED-Strip
1x 120-mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert
2x 2,5/3,5"- und 4x 2,5"-Slots
Weitere Informationen:
Tiefe:
362 mm
Höhe:
426 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
200 mm
Gewicht:
4000 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Formfaktor:
ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
6
Anzahl USB 2.0:
2 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, 05999094004030, 00843816101536, Kolink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,04*
€ 51,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 51,61*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 53,37*
€ 70,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.