Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink INSPIRE K9 Midi-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373131-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     INSPIRE K9
EAN/GTIN:
     5999094004030
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink INSPIRE K9 Midi-Tower Gaming-Gehäuse,Gehäuse Schwarz

ARGB Midi-Tower - schwarz

Stylischer Midi-Tower Case für Mainboards bis ATX
Seitenteil aus Tempered Glass
Vorderseite und Netzteilabdeckung mit digital adressierbarem RGB-LED-Strip
1x 120-mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert
2x 2,5/3,5"- und 4x 2,5"-Slots

Stylischer Midi-Tower Case für Mainboards bis ATX
Seitenteil aus Tempered Glass

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 4000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 426 mm · Produktabmessung, Tiefe: 362 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 6 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2 · Weitere technische Daten: Schlichte Vorderseite mit ARGB-Strip und seitlichen Lufteinlässen
Seitenteil aus Temperglas und Netzteilabdeckung für einen aufgeräumten Look
1x vorinstallierter 120-mm-ARGB-Lüfter an der Rückseite
Platz für bis zu 6x 120-mm-Lüfter, 240er Radiatoren an der Front
Raum für bis zu 300 mm lange Grafikkarten und CPU-Kühler bis 155 mm
I/O-Panel mit 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 und RGB-LED-Steuerung
Raum für 2x 3,5/2,5-Zoll- und 4x 2,5-Zoll-Laufwerke

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 426 x 362 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
362 mm
Produktabmessung, Höhe:
426 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
6
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
4000 g
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, 05999094004030, 00843816101536, Kolink, INSPIRE K9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 51,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,38*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 114,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.