Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K9 ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89572390
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     INSPIRE K9
EAN/GTIN:
     5999094004030
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein, Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite, Seite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
300 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
4000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.