| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y415881 Herst.-Nr.: RF-2748532 EAN/GTIN: 4016138993288 |
| |
|
| | |
| Mit dieser SATA III PCI Express Karte 2.0 erweitern Sie Ihren PC um 10 SATA III-Anschlüsse. SATA III Festplatten können mit dieser entsprechenden Kontroller-Karte eine Übertragungsrate von bis zu 6 GBit/s ausnutzen. Features: Datentransfer von bis zu 6 GBit/s inkl. Low Profile Slotblende Lieferumfang: PCI Express Karte + Bedienungsanleitung + Low Profile Slotblende Weitere Informationen: | | SATA intern: | 10 | Passend für: | SATA SSD | Steckplatz: | PCIe x4 | Schnittstellen: | SATA 6 Gb/s | Anzahl Ports: | 10 Port | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Besonderheiten: | inkl. Low-Profile Slotblech | Produkt-Art: | SATA Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, pci express, Kontrollerkarte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,81* | € 112,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,57* | € 112,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,38* | € 140,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|