| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1374266-BP Herst.-Nr.: RF-2748532 EAN/GTIN: 4016138993288 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-2748532 10 Port SATA Controller PCIe x4 Passend für (SSD): SATA SSD inkl. Low-Profile Slotblech
10 Port SATA III PCI Express Karte
Datentransfer von bis zu 6 GBit/s inkl. Low Profile Slotblende
Mit dieser SATA III PCI Express Karte 2.0 erweitern Sie Ihren PC um 10 SATA III-Anschlüsse. SATA III Festplatten können mit dieser entsprechenden Kontroller-Karte eine Übertragungsrate von bis zu 6 GBit/s ausnutzen.
Ausstattung: Unterstützt NCQ Hot-Plug fähig Abwärtskompatibel zu SATA I und SATA II Unterstützt Serial ATA Spezifikationen 3.0
Technische Daten: Anzahl SATA Ports intern: 10 · Passend für (SSD): SATA SSD · Port (Nur für Titel): 10 Port · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA 6 Gb/s · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Low-Profile Slotblech · Steckplatz: PCIe x4 · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich
Lieferumfang: PCI Express Karte,Bedienungsanleitung,Low Profile Slotblende
Systemvoraussetzungen: ab Windows Vista,Linux Kernel 2.6.19 oder höher,Mac OS 10.8.3 oder höher
Weitere Informationen: | | Marke: | Renkforce | Passend für (SSD): | SATA SSD | Schnittstellenkarten-Besonderheiten: | inkl. Low-Profile Slotblech | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | SATA 6 Gb/s | Port (Nur für Titel): | 10 Port | Stromversorgung (Schnittstellenkarte): | nicht erforderlich | Anzahl SATA Ports intern: | 10 | Steckplatz: | PCIe x4 | Produkt-Art: | SATA Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-2748532, pci express, Kontrollerkarte |
| | |
| |