Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y301582 Herst.-Nr.: 21257 EAN/GTIN: 4000567212577 |
| | |
|
| | |
| Kostenlose Frameo APP, G-Sensor für automatische Drehung Features: Displaydiagonale: 25.7 cm (10.1 Zoll) Bilder per WiFi direkt auf den Frame Lieferumfang: Inkl. 5V/2.0A Netzteil Hinweise: kurze Videos möglich (15s) Weitere Informationen: | | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 180 mm | Energieeffizienzklasse: | C | Farbe: | schwarz | Breite: | 260 mm | Bildformat: | 16:10 | Unterstützte Wiedergabeformate: | JPEG + BMP + GIF + PNG | Display (Zoll): | 10.1 Zoll | Display: | 1280 x 800 Pixel | Display-Auflösung: | 1280 x 800 Pixel | DLNA-fähig: | Nein | Helligkeit: | 300 cd/m² | Speicherkapazität: | 16 GB | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Stromversorgung: | netzbetrieben | Display (cm): | 25.7 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | integrierter Speicher | Dyn. Kontrastverhältnis: | 350 : 1 | Produkt-Art: | Digitaler Bilderrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04000567212577, Braun Phototechnik, DigiFrame 1019 WiFi schwarz, Digitaler Fotoframe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 70,39* | € 90,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,95* | € 152,48* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,28* | € 152,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,99* | € 244,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|