Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 1083 Digitaler Bilderrahmen 20.3cm 8 Zoll EEK: B (A - G) 1024 x 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y301562
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21258
EAN/GTIN:
     4000567212584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 8 zoll
digitaler bilderrahmen
Beste Bildqualität, perfekt für Fotoformat
Features:
Displaydiagonale: 20.3 cm (8 Zoll)
4:3 IPS Display
Audio out
Lieferumfang:
Inkl. 5V/2.0A Netzteil + Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
207 mm
Energieeffizienzklasse:
B
Farbe:
schwarz
Breite:
255 mm
Bildformat:
4:3
Leistungsaufnahme (Aus):
0 W
Display (Zoll):
8 Zoll
Display:
1024 x 768 Pixel
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
DLNA-fähig:
Nein
Helligkeit:
350 cd/m²
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
HDMI®
Stromversorgung:
netzbetrieben
Display (cm):
20.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
300 : 1
Jährlicher Energieverbrauch:
10 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: Braun Phototechnik, DigiFrame 1083, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 72,57*
€ 93,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 100,81*
€ 3,50*
ab € 82,75*
€ 105,23*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 183,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.