Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 7100043258 203mm x 152mm Neongrün, Neonorange, Ultrapink, Ultragelb 180 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y29513
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100043258
EAN/GTIN:
     0051131849693
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Notieren Sie alle Ihre Ideen auf den neuen, großen Post-it® Meeting Notes! Sie eignen sich perfekt für den Gebrauch in Brainstormings und Meetings. Dank des extra-starken Post-it® Super Sticky Haftklebers haften sie überall in Ihrem Büro oder Konferenzraum. Verwenden Sie sie statt Moderationskarten, so brauchen Sie keine Nadeln oder Pins mehr!Die leuchtenden Farben (neon pink, grün, orange and narzissengelb) sind signalstark und ermöglichen eine farbliche Sortierung. 4 Block à 45 Blatt.
Features:
Grammatur: 74 g/m²
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
Werkstoff: Primärfaserpapier
Farbe: 1 x neongrün, 1 x neonorange, 1 x ultrapink, 1 x ultragelb
45 Bl./Block
4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Farbe:
grün + orange + pink + gelb
Breite:
203 mm
Produkttypenbezeichnung:
Super Sticky Meeting Notes
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
74 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
4 Block/Pack.
PEFC:
Ja
Werkstoff:
Primärfaserpapier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Neongrün + Neonorange + Ultrapink + Ultragelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
376
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,73*
€ 13,06*
2 Tage
376
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,91*
€ 13,29*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,97*
€ 13,38*
3 Tage
467
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,16*
€ 13,60*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 2,73* pro Block)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.