Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Meeting Notes 203x152mm sortiert VE= 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Haftnotizen Meeting Notes 203x152mm sortiert VE= 4 Stück
Haftnotizen Meeting Notes 203x152mm sortiert VE= 4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA270819
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6845-SSP
EAN/GTIN:
     0051131849693
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • notieren Sie alle Ihre Ideen auf den neuen, großen Post-it Meeting Notes.
  • Sie eignen sich perfekt für den Gebrauch in Brainstormings und Meetings.
  • Dank des extra-starken Post-it Super Sticky Haftklebers haften Sie überall in Ihrem Büro oder Konferenzräumen.
  • Verwenden Sie sie statt Moderationskarten, so brauchen Sie keine Nadeln oder Pins mehr.
  • die leuchtenden Farben (neon pink, grün, orange und narzissengelb) sind signalstark und ermögliche eine farbliche Sortierung. 4Block a 45Blatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
4x45 Blatt
Blattformat:
203x152mm
Breite:
203 mm
Bruttogewicht:
0.439 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
neongrün, neonorange, ultragelb, ultrapink
Länge:
152 mm
Marke:
Post-it Notes
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4x45 Blatt
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, 6845, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
440
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,6475*
€ 6,2075*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 13,13*
1 Tag
110
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,40*
€ 13,35*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 14,37*
Lager 467
110
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,53*
€ 14,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 2,8825* pro Block)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.