Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Folienstift 1523 MULTIMARK S permanent 152399 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y29276
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152399
EAN/GTIN:
     4005401523994
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Folienschreiber zur Beschriftung von CDs, allen glatten Oberflächen, Spezialradierer am Stiftende.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produkttypenbezeichnung:
MULTIMARK 1523
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
CD/DVD Marker MULTIMARK 1523
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund + angeraut
Strichstärke:
0.4 mm
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
abwischbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
Schwarz
geeignet für Schablone:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Hartplastik
Material des Schaftes:
Polypropylen
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Folienstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,81*
2 Tage
1035
1
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,84*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152309
ab € 3,94*
Zubehör
Faber-Castell
152351
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.