Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y268523 Herst.-Nr.: BT0065 EAN/GTIN: 4052792071603 |
| |
|
|  |  |
 | Upgraden Sie Ihr Entertainmentsystem. Mit dem BT-Audio-Receiver von LogiLink können Sie via Voice-Assistent Musik hören oder Anrufe tätigen und das ohne Ihr Smartphone oder Tablet in die Hand zu nehmen. Der BT0065 empfängt die Daten von Ihrem Smartphone oder Tablet und leitet Sie an Ihr Fahrzeug-Audiosystem weiter. Super praktisch bei Fahrzeugen ohne integriertem Navigationsgerät, da Sie die Navigationsanweisungen ganz bequem über Ihre Fahrzeug-Lautsprecher bekommen. Mit dem BT0065 fahren Sie ein Stück weit sicherer. Features: Audio-Empfänger zur kabellosen Tonwiedergabe über das Fahrzeug Entertainmentsystem vom Smartphone oder Tablet Upgraden Sie ältere Geräte auf BT 5.3 auf Stromversorgung via USB-A Eingebautes Mikrofon Anrufe machen, Musik hören oder Navigations-Tonwiedergabe über das Fahrzeug-Entertainmentsystem Mit Multifunktions-Knopf zum schnellen Aktivieren von Sprachassistenten wie Google oder Siri Kompatibel mit iOS, iPad OS, Mac OS, Android, Chrome OS und Windows Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1.80 cm | Länge: | 0.90 cm | Farbe: | grau | Breite: | 5.50 cm | Gewicht: | 16 g | Sende-Frequenz: | 2402 - 2480 MHz | Bluetooth® Version: | 5.3 | Max. Reichweite im Freifeld: | 8 m | Herstellerfarbe: | Grau | Schnittstellen (Eingang): | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Schnittstellen (Ausgang): | USB | Produkt-Art: | Bluetooth® Musik-Empfänger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 8,17* | € 12,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 7,68* | € 12,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 9,35* | € 13,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 9,68* | € 15,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|