Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0065 Bluetooth® Musik-Empfänger Bluetooth Version: 5.3 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338623-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0065
EAN/GTIN:
     4052792071603
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
LogiLink BT0065 Bluetooth® Musik-Empfänger Bluetooth Version: 5.3 8 m

LogiLink BT0065 Bluetooth 5.3 Audio-Empfänger für Fahrzeuge, 1x USB-A, 1x 3,5 mm Klinke, Schwarz

Audio-Empfänger zur kabellosen Tonwiedergabe über das Fahrzeug Entertainmentsystem vom Smartphone oder Tablet
Upgraden Sie ältere Geräte auf BT 5.3 auf
Stromversorgung via USB-A
Eingebautes Mikrofon
Anrufe machen, Musik hören oder Navigations-Tonwiedergabe über das Fahrzeug-Entertainmentsystem
Mit Multifunktions-Knopf zum schnellen Aktivieren von Sprachassistenten wie Google oder Siri
Kompatibel mit iOS, iPad OS, Mac OS, Android, Chrome OS und Windows

Upgraden Sie Ihr Entertainmentsystem. Mit dem BT-Audio-Receiver von LogiLink können Sie via Voice-Assistent Musik hören oder Anrufe tätigen und das ohne Ihr Smartphone oder Tablet in die Hand zu nehmen. Der BT0065 empfängt die Daten von Ihrem Smartphone oder Tablet und leitet Sie an Ihr Fahrzeug-Audiosystem weiter. Super praktisch bei Fahrzeugen ohne integriertem Navigationsgerät, da Sie die Navigationsanweisungen ganz bequem über Ihre Fahrzeug-Lautsprecher bekommen. Mit dem BT0065 fahren Sie ein Stück weit sicherer.

Technische Daten:
Bluetooth Version: 5.3 · Gewicht: 16 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 5.50 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.80 cm · Produktabmessung, Länge: 0.90 cm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Sende-Frequenz: 2402 - 2480 MHz · Weitere technische Daten: Eingang: Max. 2,5 W

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Abmessungen:
(L x B x H) 0.90 x 5.50 x 1.80 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
1.80 cm
Produktabmessung, Länge:
0.90 cm
Produktabmessung, Breite:
5.50 cm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB
Reichweite max. (im Freifeld):
8 m
Sende-Frequenz:
2402 - 2480 MHz
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Bluetooth® Musik-Empfänger
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Musik Empfänger, Bluetooth Musikempfänger, FM Transmitter, adapter bluetooth, LogiLink, BT0065, Bluetooth Audio Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,09*
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 12,10*
€ 6,95*
ab € 9,37*
€ 13,38*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,06*
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.