Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y264592 Herst.-Nr.: 10001605 EAN/GTIN: 5099113511607 |
| |
|
| | |
| Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung. Features: Hohe Energiedichte Integrierte Schutzelektronik Ideal als Ersatz- oder Zweitakku Weitere Informationen: | | Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Anwendungsbereiche: | Digitalkamera | Spannung: | 7.2 V | Kapazität: | 2000 mAh | ersetzt Original-Akku: | NP-FZ100 | Produkt-Art: | Kamera-Akku | Wiederaufladbar: | Ja | passend für Modell: | Sony Alpha 7s III + Sony Alpha 7RM3 + Sony Alpha 7r III + Sony Alpha 7M3 + Sony Alpha 7 II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,42* | € 135,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,18* | € 135,32* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,79* | € 215,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 47,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|